Beli mesin belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KZR Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Aplikasi kendaraan:Honda Vario FI, Vario 125CBSatribut:
- Bando Number: 815.5-21.7-30-10
- automatic motor type: Honda Vario FI, Vario 125 CBS
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Rib Ace Belt Type 6PKDeskripsi:V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.atribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 6
- Center Distance (mm): 3.56
- Thickness (mm): 4.8
- Angle (°): 40
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- BANDO Rib Ace Belt Type 5PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 5
- Center Distance (mm): 3.56
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller 5TL-E7641-01 (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO Weight Roller. Roller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil. Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik. Mengapa BANDO. Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt. Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Deskripsi:Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 8
- Top Width (mm): 9.5
- OPTIBELT Belt RBK 4PK TypeDeskripsi:The optibelt RBK is a high performance ribbed belt for all modern standard ancillary component drives in passenger cars and vans. By means of its high level of flexibility, this belt construction enables space to be saved when configuring ancillary components, an ever-increasing constraint in the passenger vehicles of today. By using elastic ribbed belts, tensioning systems can be dispensed with.This solution supports the automotive industry in its endeavours to increase flexibility, reduce weight, optimise costs and reduce CO2 emissions. Please also refer to Optibelt's assembly tools which are specially developed for elastic ribbed belts to prevent the belt from being overstretched. Even under environmental influences such as dust, moisture and extreme temperatures, the optibelt RBK provides for secure and silent power transmission. Whether combined with modern tensioning systems or as elastic ribbed belts: the optibelt RBK satisfies vehicle manufacturer requirements and achieves the highest level of operation performance. Our broad portfolio of products also includes double section ribbed belts with the profile designation "DPK".atribut:
- Sections: 4PK
- BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Polyurethane
- Type: V belt
- Belt Height: 4mm
- Belt width: 6mm
Daftar Harga mesin belt Terbaru October 2026
| BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp64.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 4PK | Rp57.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp61.900 |
| BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KZR Series (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp98.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 6PK | Rp96.900 |
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt) | Rp44.900 |
| BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103033929-1.jpg)

/P102361601-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/P103033936-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)

%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/P102086001-1.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359679-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
/f2P105438542-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)

/P103033981-1.jpg)
/4vP102039175-2.jpg)

/P102361115-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)